Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó LED-es 8W/230V E27 foglalat 4000K A60 SN096933 - 817456

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó LED-es 8W/230V E27 foglalat 4000K A60 SN096933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096933

Gyártói cikkszám

817456

Gyártói típuskód

P CLAS A 75 8 W/4000 K E27

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Izzó LED-es 8W/230V E27 foglalat 4000K A60