Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 0,5W/230V E27 foglalat 10lm 1500K IP20 SN123326 - 389908

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 0,5W/230V E27 foglalat 10lm 1500K IP20 SN123326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0.5-0.5 W

  • Fényáram - 10-10 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 1500-1500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123326

Gyártói cikkszám

389908

Gyártói típuskód

LED STAR STICK FLAME 0.5 W/1500K E27

Lámpateljesítmény:

0.5-0.5 W

Fényáram:

10-10 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

1500-1500 K

Lámpaforma:

gomba

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

330-330 °

Hosszúság:

147 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

20 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

10 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

12-12 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

180 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 0,5W/230V E27 foglalat 10lm 1500K IP20