Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

LEDVANCE - Izzó ledes 1,9W/230V G9 foglalat 200lm 2700K 300° SN203813 - 758049

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 1,9W/230V G9 foglalat 200lm 2700K 300° SN203813

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075758049

Sonepar cikkszám

SN203813

Gyártói cikkszám

758049

Gyártói típuskód

LED Base PIN 20 300° 1.9W 827 Clear G9

Izzó ledes 1,9W/230V G9 foglalat 200lm 2700K 300°