Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 10,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K dimmelhető SN153565 - 594203

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 10,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K  dimmelhető SN153565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10.5-10.5 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075594203

Sonepar cikkszám

SN153565

Gyártói cikkszám

594203

Gyártói típuskód

P CLAS A 75 FR 10.5 W/2700 K E27

Lámpateljesítmény:

10.5-10.5 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

220-220 °

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

55-55 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Teljes harmonikus torzítás (THD):

120 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 10,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K dimmelhető