LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1055lm 4000K normál alak mozg.érz. SN192415 - 129377
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854129377
Sonepar cikkszám
SN192415
Gyártói cikkszám
129377
Gyártói típuskód
LSCLA75MS/DS 10W/840 230VFR E27 FS1OSRAM
Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1055lm 4000K normál alak mozg.érz.