Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K filament normál alak LEDPCLA100 10W/827 230V FIL E27 LEDPCLA100 10W/827 230V FIL E27 IP20 SN143601 - 590311

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K filament normál alak  LEDPCLA100 10W/827 230V FIL E27 LEDPCLA100 10W/827 230V FIL E27 IP20 SN143601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11-11 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143601

Gyártói cikkszám

590311

Gyártói típuskód

LEDPCLA100 10W/827 230V FIL E27

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

300-300 °

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

138 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1521 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

52-52 mA

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K filament normál alak LEDPCLA100 10W/827 230V FIL E27 LEDPCLA100 10W/827 230V FIL E27 IP20