Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V G24q-3 foglalat 1100lm 4000K IP20 SN132735 - 559196

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V G24q-3 foglalat 1100lm 4000K IP20 SN132735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1100-1100 lm

  • Foglalat - G24q-3

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075559196

Sonepar cikkszám

SN132735

Gyártói cikkszám

559196

Gyártói típuskód

DULUXDE26LED10W/840230VHFG24Q-3

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1100-1100 lm

Foglalat:

G24q-3

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

143 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1100 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

32-32 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

33 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 10W/230V G24q-3 foglalat 1100lm 4000K IP20