LEDVANCE - Izzó ledes 10W/230V G24q-3 foglalat 990lm 3000K IP20 SN163638 - 822016
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075822016
Sonepar cikkszám
SN163638
Gyártói cikkszám
822016
Gyártói típuskód
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS V 10W 830 G24Q-3
Izzó ledes 10W/230V G24q-3 foglalat 990lm 3000K IP20