Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 10W 633lm 2700K E27 foglalat 36 ° SN171102 - 071195

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 10W 633lm 2700K E27 foglalat 36 ° SN171102

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854071195

Sonepar cikkszám

SN171102

Gyártói cikkszám

071195

Gyártói típuskód

LED PAR307536 DIM 10W 927 E27 P

Izzó ledes 10W 633lm 2700K E27 foglalat 36 °