Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 11W 1521lm 2700K E27 SN134595 - 287228

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 11W 1521lm 2700K E27 SN134595

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075287228

Sonepar cikkszám

SN134595

Gyártói cikkszám

287228

Gyártói típuskód

A 11W 230V 2700K 1521lm E27 105mm

Izzó ledes 11W 1521lm 2700K E27