Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 11W/230V 1521lm E27 4000K szabályozható SN178224 - 061479

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 11W/230V 1521lm E27 4000K szabályozható SN178224

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854061479

Sonepar cikkszám

SN178224

Gyártói cikkszám

061479

Gyártói típuskód

LED CLA100DIM 11W 940 FILFR E27 S

Izzó ledes 11W/230V 1521lm E27 4000K szabályozható