LEDVANCE - Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K filament dim. SN180793 - 434707
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075434707
Sonepar cikkszám
SN180793
Gyártói cikkszám
434707
Gyártói típuskód
LEDSCLA100D 11W/840 230VGLFR E27FS1OSRAM
Izzó ledes 11W/230V E27 foglalat 1521lm 4000K filament dim.