Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 12,3W 980lm 3000K DC 40° SN146659 - 621343

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 12,3W 980lm 3000K  DC 40° SN146659

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12.8-12.8 W

  • Lámpafeszültség - 36.5-36.5 V

  • Alak - kerek

  • Fényáram - 1250-1250 lm

  • Külső működtető szükséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899621343

Sonepar cikkszám

SN146659

Gyártói cikkszám

621343

Gyártói típuskód

PL-CN50-COB-1400-830-40D-G2

Lámpateljesítmény:

12.8-12.8 W

Lámpafeszültség:

36.5-36.5 V

Alak:

kerek

Fényáram:

1250-1250 lm

Külső működtető szükséges:

Igen

Sugárzási szög:

40-40 °

LED-ek száma:

1

Szín:

fehér

Fényerősség:

2450 cd

Szélesség:

50 mm

Átmérő:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Hosszúság:

50 mm

Magasság:

55 mm

Feszültség fajtája:

DC

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Rugalmas:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM2

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Izzó ledes 12,3W 980lm 3000K DC 40°