LEDVANCE - Izzó ledes 12,3W DC 3000K 1040lm 15° IP20 SN101415 - 541153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12.3-12.3 W
Üzemi feszültség - 35.2-35.2 V
Lámpafeszültség - 35.8-35.8 V
Alak - kerek
Fényáram - 1016-1016 lm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101415
Gyártói cikkszám
541153
Gyártói típuskód
PL-CN50-COB-900-930-15D-G1
Lámpateljesítmény:
12.3-12.3 W
Üzemi feszültség:
35.2-35.2 V
Lámpafeszültség:
35.8-35.8 V
Alak:
kerek
Fényáram:
1016-1016 lm
Külső működtető szükséges:
Igen
LED-ek száma:
1
Szín:
fehér
Üzemi áram:
350-350 mA
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényerősség:
7500 cd
Szélesség:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
52 mm
Feszültség fajtája:
DC
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Általános világításra alkalmas:
Igen
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
50000 h