Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 12W 1500lm 4000K IP20 SN157273 - 559233

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 12W 1500lm 4000K IP20 SN157273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Fényáram - 1500-1500 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075559233

Sonepar cikkszám

SN157273

Gyártói cikkszám

559233

Gyártói típuskód

DULUX L24LED 12W/840 230VHF 2G11FS1

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényáram:

1500-1500 lm

Foglalat:

2G11

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

140-140 °

Hosszúság:

321 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

125 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1500 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

53-53 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

44 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

30 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 12W 1500lm 4000K IP20