Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 12W/230V 1055lm 2700K E27 foglalat gömb alak SN081666 - 961166

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 128 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081666

Gyártói cikkszám

961166

Gyártói típuskód

PCLG95 75DIM12W/827220-240V

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

128 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

95 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 12W/230V 1055lm 2700K E27 foglalat gömb alak