Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 13,3W/12V G53foglalat 2700K 1100lm 24° AR111 szabályozható IP20 SN122634 - 448742

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 13,3W/12V G53foglalat 2700K 1100lm 24° AR111 szabályozható IP20 SN122634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 13.3-13.3 W

  • Fényáram - 950-950 lm

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122634

Gyártói cikkszám

448742

Gyártói típuskód

PPRO AR111 100 24° 13.3 W/2700K G53

Lámpateljesítmény:

13.3-13.3 W

Fényáram:

950-950 lm

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

62 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

71 lm/W

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

1250-1250 mA

Fényerősség:

2150 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

110.7 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 13,3W/12V G53foglalat 2700K 1100lm 24° AR111 szabályozható IP20