Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes 140W/840 110V E40 120° 4000K 20000lm SN152712 - 612655

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 140W/840 110V E40 120° 4000K 20000lm SN152712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 140-140 W

  • Fényáram - 20000-20000 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 110-110 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075612655

Sonepar cikkszám

SN152712

Gyártói cikkszám

612655

Gyártói típuskód

HQILEDH20000 140W/840 110V E40

Lámpateljesítmény:

140-140 W

Fényáram:

20000-20000 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

110-110 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

310 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

142 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

20000 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

3.6-3.6 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

230 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

154 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Teljes harmonikus torzítás (THD):

80 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 140W/840 110V E40 120° 4000K 20000lm