Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 14W/230V 1521lm 2700-6500K E27 SN161632 - 485518

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 14W/230V 1521lm 2700-6500K E27 SN161632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075485518

Sonepar cikkszám

SN161632

Gyártói cikkszám

485518

Gyártói típuskód

SMARTWIFIA10 14W 230V RGBWFR E27FS1

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

215-215 °

Hosszúság:

141.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1521 lm

Szín:

RGBW

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

70-70 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

75 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 14W/230V 1521lm 2700-6500K E27