LEDVANCE - Izzó ledes 150W/230V E40 foglalat 4000K 21000lm IP40 SN157011 - 780408
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075780408
Sonepar cikkszám
SN157011
Gyártói cikkszám
780408
Gyártói típuskód
HID LED HB 150W/840 230VUN E40 FS1 LEDV
Izzó ledes 150W/230V E40 foglalat 4000K 21000lm IP40