LEDVANCE - Izzó ledes 17W/230V E27 foglalat 2452lm 3000K normál alak SN198670 - 484438
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854484438
Sonepar cikkszám
SN198670
Gyártói cikkszám
484438
Gyártói típuskód
LED Classic A 150 Filament V 17W 830 Frosted E27
Izzó ledes 17W/230V E27 foglalat 2452lm 3000K normál alak