Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 18,2W/230V 2452lm 2700K P20 SN171538 - 432697

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 18,2W/230V 2452lm 2700K P20 SN171538

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075432697

Sonepar cikkszám

SN171538

Gyártói cikkszám

432697

Gyártói típuskód

LEDLI118150 18,2W/827 230V R7S FS1

Izzó ledes 18,2W/230V 2452lm 2700K P20