Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 19W 2452lm 2700K R7s 118mm IP20 SN144617 - 626904

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 19W 2452lm 2700K  R7s 118mm IP20 SN144617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 19-19 W

  • Fényáram - 2452-2452 lm

  • Foglalat - R7s

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075626904

Sonepar cikkszám

SN144617

Gyártói cikkszám

626904

Gyártói típuskód

LEDPLI118150 19W/827 230V R7S FS1

Lámpateljesítmény:

19-19 W

Fényáram:

2452-2452 lm

Foglalat:

R7s

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

300-300 °

Hosszúság:

118 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

129 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2452 lm

Szín:

többszínű

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

130-130 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

19 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Teljes harmonikus torzítás (THD):

120 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 19W 2452lm 2700K R7s 118mm IP20