Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 2,2W/12V G4foglalat 2700K 300lm IP20 SN196661 - 248726

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 2,2W/12V G4foglalat 2700K 300lm IP20 SN196661

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854248726

Sonepar cikkszám

SN196661

Gyártói cikkszám

248726

Gyártói típuskód

LED PIN28 2.2W 827 CL G4 P LEDV

Izzó ledes 2,2W/12V G4foglalat 2700K 300lm IP20