Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 2,3W 200lm 2700K E14 T26 SN168745 - 432758

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 2,3W 200lm 2700K E14 T26 SN168745

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075432758

Sonepar cikkszám

SN168745

Gyártói cikkszám

432758

Gyártói típuskód

LEDT2620 2,3W/827 230VFR E14 FS1

Izzó ledes 2,3W 200lm 2700K E14 T26