Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 2,5W/230V 45lm 3000K E27 IP20 SN122374 - 816053

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 2,5W/230V 45lm 3000K E27 IP20 SN122374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Fényáram - 45-45 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122374

Gyártói cikkszám

816053

Gyártói típuskód

ST CLAS A 15 300° 2.5 W/3000K E27

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Fényáram:

45-45 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

40-59 (3. osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

18 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

piros

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

19-19 mA

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 2,5W/230V 45lm 3000K E27 IP20