Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 2,5W E27 2700K 250lm filament IP20 SN126587 - 287983

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 2,5W E27 2700K 250lm filament IP20 SN126587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126587

Gyártói cikkszám

287983

Gyártói típuskód

P CLAS P 25 2.5 W/2700K E27

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Fényáram:

250-250 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

300-300 °

Hosszúság:

77 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

250 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

19-19 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 2,5W E27 2700K 250lm filament IP20