Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes 2,6W/230V G9 foglalat 300lm 2700K SN157185 - 574465

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 2,6W/230V G9 foglalat 300lm 2700K SN157185

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075574465

Sonepar cikkszám

SN157185

Gyártói cikkszám

574465

Gyártói típuskód

LEDPIN30 2,6W/827 230V GL G9 FS1

Izzó ledes 2,6W/230V G9 foglalat 300lm 2700K