LEDVANCE - Izzó ledes 2,8W/230V E27 foglalat 2700K 250lm kisgömb SN168685 - 211261
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075211261
Sonepar cikkszám
SN168685
Gyártói cikkszám
211261
Gyártói típuskód
LEDSCLA25D 2,8W/827 230V FILE2710X1OSRAM
Izzó ledes 2,8W/230V E27 foglalat 2700K 250lm kisgömb