LEDVANCE - Izzó ledes 20W/230V E27 2452lm 2700K normál 200° DIM SN193564 - 433847
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075433847
Sonepar cikkszám
SN193564
Gyártói cikkszám
433847
Gyártói típuskód
LED Superstar Classic A 150 DIM 20W 827 FrostedE27
Izzó ledes 20W/230V E27 2452lm 2700K normál 200° DIM