LEDVANCE - Izzó ledes 20W/230V E27 foglalat 2700K 2452lm dimmelhető SN175025 - 044038
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854044038
Sonepar cikkszám
SN175025
Gyártói cikkszám
044038
Gyártói típuskód
LED CLA150 DIM 20W 827 FR E27 P LEDV
Izzó ledes 20W/230V E27 foglalat 2700K 2452lm dimmelhető