Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes 20W/230V E27foglalat 4000K 3452lm SN149022 - 619135

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 20W/230V E27foglalat 4000K 3452lm SN149022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Fényáram - 3452-3452 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075619135

Sonepar cikkszám

SN149022

Gyártói cikkszám

619135

Gyártói típuskód

P CLAS A 200 24 W/4000 K E27

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Fényáram:

3452-3452 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

162 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

143 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3452 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

200-200 mA

Átmérő:

95 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 20W/230V E27foglalat 4000K 3452lm