Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 21W 4000lm 4000K E27 IP65 SN168364 - 071997

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 21W 4000lm 4000K E27 IP65 SN168364

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

107 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854071997

Sonepar cikkszám

SN168364

Gyártói cikkszám

071997

Gyártói típuskód

NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740

Izzó ledes 21W 4000lm 4000K E27 IP65