Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 22W/230V E27 foglalat 4000K SN136594 - 453906

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 22W/230V E27 foglalat  4000K SN136594

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136594

Gyártói cikkszám

453906

Gyártói típuskód

HQLLED3000 22W/840 230V E27

Izzó ledes 22W/230V E27 foglalat 4000K