LEDVANCE - Izzó ledes 24W/230V E27 foglalat 3452lm 4000K SN169245 - 069918
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854069918
Sonepar cikkszám
SN169245
Gyártói cikkszám
069918
Gyártói típuskód
LED CLA200 24W 840 FILFR E27 P LEDV
Izzó ledes 24W/230V E27 foglalat 3452lm 4000K