Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 24W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K SN169011 - 071812

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 24W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K SN169011

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

197 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854071812

Sonepar cikkszám

SN169011

Gyártói cikkszám

071812

Gyártói típuskód

HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27

Izzó ledes 24W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K