Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 25W/230V 3250lm 4000K IP20 SN165686 - 822191

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 25W/230V 3250lm 4000K IP20 SN165686

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075822191

Sonepar cikkszám

SN165686

Gyártói cikkszám

822191

Gyártói típuskód

DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11

Izzó ledes 25W/230V 3250lm 4000K IP20