Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K IP65 SN173369 - 040689

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K IP65 SN173369

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854040689

Sonepar cikkszám

SN173369

Gyártói cikkszám

040689

Gyártói típuskód

HQL LED P 3600LM 29W 827 E27

Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 3600lm 2700K IP65