Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K IP65 SN132689 - 612457

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K IP65 SN132689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 29-29 W

  • Fényáram - 4000-4000 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075612457

Sonepar cikkszám

SN132689

Gyártói cikkszám

612457

Gyártói típuskód

HQL LED Special HQL FR 80 non-dim 29W/840 E27

Lámpateljesítmény:

29-29 W

Fényáram:

4000-4000 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360-360 °

Hosszúság:

168 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

4000 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

135-135 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

76 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Igen

Távvezérléssel:

Igen

Min. kapcsolások száma:

100000

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K IP65