Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K IP65 SN170900 - 040702

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K IP65 SN170900

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854040702

Sonepar cikkszám

SN170900

Gyártói cikkszám

040702

Gyártói típuskód

HQL LED P 4000LM 29W 840 E27

Izzó ledes 29W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K IP65