Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 3,3W/12V GY6.35 20X1 2700K IP20 SN133286 - 271944

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 3,3W/12V GY6.35 20X1 2700K IP20 SN133286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.3-3.3 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075271944

Sonepar cikkszám

SN133286

Gyártói cikkszám

271944

Gyártói típuskód

LEDPPIN35 3,3W/827 12V GY6.35 20X1

Lámpateljesítmény:

3.3-3.3 W

Fényáram:

400-400 lm

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC/DC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

50 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

121 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

400 lm

Szín:

többszínű

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

440-440 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

18 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Teljes harmonikus torzítás (THD):

120 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 3,3W/12V GY6.35 20X1 2700K IP20