Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 3,40W/12V GU5.3 foglalat MR16 4000K 230lm IP20 SN092825 - 094833

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 3,40W/12V GU5.3 foglalat MR16 4000K 230lm IP20 SN092825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.4-3.4 W

  • Fényáram - 230-230 lm

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092825

Gyártói cikkszám

094833

Gyártói típuskód

LPMR16D2036 3,4W/840 12V GU5.3 FS1 OSRAM

Lámpateljesítmény:

3.4-3.4 W

Fényáram:

230-230 lm

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

67 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

530-530 mA

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Izzó ledes 3,40W/12V GU5.3 foglalat MR16 4000K 230lm IP20