LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/12V GU5,3 foglalat 3000K 230lm MR16 DIM SN157946 - 796478
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075796478
Sonepar cikkszám
SN157946
Gyártói cikkszám
796478
Gyártói típuskód
LPMR16D2036 3,4W/930 12V GU5.3
Izzó ledes 3,4W/12V GU5,3 foglalat 3000K 230lm MR16 DIM