LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/12V GU5,3 foglalat 3000K 345lm IP20 MR16 SN197957 - 456596
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854456596
Sonepar cikkszám
SN197957
Gyártói cikkszám
456596
Gyártói típuskód
LED MR163536 DIM 3.4W 930 GU5.3 P LEDV
Izzó ledes 3,4W/12V GU5,3 foglalat 3000K 345lm IP20 MR16