Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/230V 2700K E14 minigömb IP20 SN195232 - 439216

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/230V 2700K E14 minigömb IP20 SN195232

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854439216

Sonepar cikkszám

SN195232

Gyártói cikkszám

439216

Gyártói típuskód

LED CLP40 DIM 3.4W 827 FILFR E14 P LEDV

Izzó ledes 3,4W/230V 2700K E14 minigömb IP20