LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/230V E14 foglalat 2700K 470lm gyertya opál DIM SN206332 - 439063
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854439063
Sonepar cikkszám
SN206332
Gyártói cikkszám
439063
Gyártói típuskód
LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILFR E14 P LEDV
Izzó ledes 3,4W/230V E14 foglalat 2700K 470lm gyertya opál DIM