Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/230V E14foglalat gyertya 2700K dim SN197742 - 439049

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/230V E14foglalat gyertya 2700K dim SN197742

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854439049

Sonepar cikkszám

SN197742

Gyártói cikkszám

439049

Gyártói típuskód

LED CLB40 DIM 3.4W 827 FILCL E14 P

Izzó ledes 3,4W/230V E14foglalat gyertya 2700K dim