Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/230V E27 470lm 2700K IP20 300° SN195739 - 563553

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/230V E27 470lm 2700K IP20 300° SN195739

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854563553

Sonepar cikkszám

SN195739

Gyártói cikkszám

563553

Gyártói típuskód

VALEDIS40 3,4W/827 230V FIL E27 FS1LEDV

Izzó ledes 3,4W/230V E27 470lm 2700K IP20 300°