LEDVANCE - Izzó ledes 3,4W/230V E27 foglalat 2700K 470lm filament dim. SN206578 - 463617
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854463617
Sonepar cikkszám
SN206578
Gyártói cikkszám
463617
Gyártói típuskód
LEDCLA40DIM 3.4W 827 FILCL E27 P
Izzó ledes 3,4W/230V E27 foglalat 2700K 470lm filament dim.