LEDVANCE - Izzó ledes 3,7W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 36° SN204068 - 457524
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854457524
Sonepar cikkszám
SN204068
Gyártói cikkszám
457524
Gyártói típuskód
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 927 GU10
Izzó ledes 3,7W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 36°